仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり幅(mm)7.05シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1