Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, REC5-1205SRW/H4/A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02188570 品番REC5-1205SRW/H4/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズREC5 定格電力(W)5 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(A)1 入力電圧範囲(V)9 → 18 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-25 ロードレギュレーション±0.6% 絶縁電圧(kV)4 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする