アームスエジャー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 02188602 品番 HSC-600BB
参考基準価格(税別)¥45,450 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。

全長(mm)454 呼び寸法(mm)600 質量(kg)5.2 トラスコ品番775-6283 摘要カッター付ベンチタイプ 使用範囲(mm)(切断及び圧着可能なワイヤー径)1.5、2、2.5、2.8、3、3.5、4、5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02188593
2024-07-27
用途:
落下防止ガイドワイヤー端部蛇口加工
沼上鉄工所 様 (建設業・工事業)

届いた時点では、使えればよいな程度でしたが、試作に1本作製して考えが変わりました。
仕上がりは、オーダーで外注へ加工に出したものと比べても遜色なく、もっと早く購入するべきでした。

対象商品:
02188602
2022-12-22
用途:
ワイヤーかしめ
製造業

卓上タイプにして正解でしたよ
とても使いやすい
満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02188584
2021-10-13
用途:
3mmワイヤーの末端スリーブ圧着
農・林・水産業

ホイストの天井レールの安全対策用に、3mmワイヤーでのレールの落下防止用に使った、スリーブのカシメ用に購入しました。強固な作りと切れ味抜群なワイヤーカット部に満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
02188584
2022-01-14
用途:
高所照明器具の落下防止に使用します。
株式会社ウエストン 様 (建設業・工事業)

大変役に立ちました。ただ高所での使用だったので、工具自身がコンパクトであればいいなと思いました。

対象商品:
02188584
2021-10-22
用途:
高所照明器具の落下防止ワイヤーを接続するのに使用します。
株式会社ウエストン 様 (建設業・工事業)

まだ使用していませんが工具自体が少し重いので星1つ減です。

対象商品:
02188584
2020-11-14
用途:
2.0ミリのワイヤーの台付け作成用
農・林・水産業

日常的に使用はしませんが、やはり専用の工具を購入して良かったです。
重さも見た目ほどではなく、空中でも使用できました。値段なりの価値はありました。

対象商品:
02188584
2020-12-21
用途:
ワイヤー緊張作業
教育・研究機関

素人でもワイヤーの緊張作業が容易にでき、大変重宝いたしました。

対象商品:
02188602
2020-12-08
用途:
イノシシくくり罠作成の時
滝の湯旅館 様 (サービス業)

持ち運び、取り回し、締め付けの具合がよく仕上がりも満足ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする