Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード02188658 品番REC7.5-2405SRW/H2/A/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり 奥行(mm)10.5 シリーズREC7.5 定格電力(W)7.5 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)1.5 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする