OS-2B アームオーバルスリーブ アーム[作業工具] 02188663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-2B アームオーバルスリーブ アーム[作業工具] 02188663 OS-2B アームオーバルスリーブ アーム[作業工具] 02188663

アームオーバルスリーブ

(68件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード02188663 品番OS-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

台付ワイヤーロープ製作の専用スリーブです。ワイヤー径に応じたサイズをお選びください。
アームオーバルスリーブは必ずアームスエージャーとセットで製作してください。
自社一貫生産のMade in Japan。

適合ワイヤ径(Φmm)2.8 用途看板/自動販売機の倒れ防止、天井の照明などの落下防止などや、アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠にも使用されています。 トラスコ品番102-1427 質量(kg)0.05 圧着回数3 使用可能機種HSC-350、HSC-600、HSC600BB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02188706
2023-12-30
用途:
5mmワイヤーのアイ加工
その他業種

5mmワイヤーにぴったり収まりアームスエージャーで3カ所カシメると完全に固定できる。

1人が参考にしています
対象商品:
02188636
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
02188706
2022-03-20
用途:
ウィンチの使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

ウィンチの台付けワイヤーのエンド加工に使用しました。前職より使用していたので安心して使用しています。

対象商品:
02188697
2022-12-23
用途:
鹿の罠

同型の物を使用しており、とても、使い勝手がいいです。

対象商品:
02188672
2021-05-04
用途:
12mのネット張りの撓み防止
文野建創 様

ステンレスワイヤーを継ぎ足したり輪っかにする時に使っていますしっかり書閉められるので安心できます。毎回リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
02188672
2021-05-12
用途:
ワイヤーカシメ
農・林・水産業

支柱テンションと架空配線工事(メッセンジャーワイヤー)で使用、10D同軸ケーブル4本
を距離 約17mの架空配線工事で使用しました。3mmSUSワイヤーで十分テンション加重を保持できました。

1人が参考にしています
対象商品:
02188636
2021-05-08
用途:
ぶどう棚としてのワーヤーの固定に利用
サービス業

近くのホームセンターにこの形状のものが無くて助かりました。発送は翌々日で早かったです。

対象商品:
02188645
2021-05-03
用途:
DIYで使用しました。
医療・福祉・介護関連業

ワイヤーロープの止めに使いましたが、しっかりと止める事が出来ました。とても良い品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする