仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac出力数2