ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02188895 品番SML-811UTT86A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする