RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02189279
品番
RSO-2405SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RSO
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1