RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, REE-0505S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
02189638
品番
REE-0505S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
6
シリーズ
REE
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 7
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.1
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1