Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R2S-0524

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02189717 品番R2S-0524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり 長さ(mm)12.75 シリーズR2S 定格電力(W)2 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)83 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする