Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R05P205D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02189726 品番R05P205D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 定格電力(W)2 出力電圧(V)±5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする