Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02189735 品番RY-0515D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする