Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02189857 品番RD-2415D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする