RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02189891
品番
RI-2405S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RI
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.15
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1