Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, RSO-2405S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード02190015 品番RSO-2405S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 医療安全認定: EN60601-1 1 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRSO 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする