Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P212D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード02190031 品番R12P212D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 シリーズR12P 定格電力(W)2 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±85 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする