RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
02190085
品番
RP-1212D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±42
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
2.6 ac
出力数
2