Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード02190101 品番R05P05S/R8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxPxxシリーズ. 1 Wの非整流型SIP 7 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。. 小型SIP7パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 短絡保護●分離式:あり 長さ(mm)19.5 シリーズR05P 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)8 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする