代表画像

情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02190871 品番 NR3180MH
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ボディ:PC/ABS樹脂(ブルー)、カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(グレー)、キャップ:ポリカーボネート(ブラック) マットグレー タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10〜+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
注意
※結線仕様はT568A指定またはT568B指定に基づく。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする