1002046 低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント) 02191555 1002046 低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント) 02191555

低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード02191555 品番1002046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。
低汚染形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。
【ファインウレタンU100の特長】
1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。
2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。
3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。
5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。
6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。
7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。

用途
《適用下地》
セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板
《用途》
戸建住宅・マンション・商業施設など
《適用下塗り塗料》
ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーU
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg ホワイト 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:115 機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5658 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6570mL 希釈率(%)5〜10 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 塗回数2 塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
注意
※鉄部には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料の塗っておく必要があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設の場合は、必ずシーラーを塗装してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする