強力型四角ラチェットスパナ(片爪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02193134 品番 KKL0016
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。厚み(mm):24、長さ(mm):270

長さ(mm)270 厚さ(mm)24 寸法(mm)16 トラスコ品番116-1466 質量(kg)0.52 呼び寸法(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02193125
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

専用工具を購入した際、この工具のみ欠品していたので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする