強力型四角ラチェットスパナ(片爪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02193143 品番 KKL0019
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。厚み(mm):28、長さ(mm):325

長さ(mm)325 厚さ(mm)28 寸法(mm)19 トラスコ品番116-1474 質量(kg)0.86 呼び寸法(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02193125
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

専用工具を購入した際、この工具のみ欠品していたので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする