KKL0032 強力型四角ラチェットスパナ(片爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 02193186

強力型四角ラチェットスパナ(片爪)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)32
長さ(mm)590
内容量1本注文コード02193186品番KKL0032
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。厚み(mm):37、長さ(mm):590

長さ(mm)590厚さ(mm)37寸法(mm)32トラスコ品番116-1512質量(kg)3.27呼び寸法(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02193125
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

専用工具を購入した際、この工具のみ欠品していたので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする