EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915

 

EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915
EH32480 防寒プルオーバー サンエス 02194915

防寒プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード02194915品番EH32480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
7,900

触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)126肩幅(cm)54袖丈(cm)64着丈(cm)77素材表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%温度設定【8段階】赤/強 白/中 青/弱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする