防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02195089 品番 SPT32420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

撥水機能と防水テープで雨や雪を徹底ブロック!裏地や中綿にもこだわった高機能防寒着です!取り外しフード、右胸止水ファスナー、後身反射、ポケット付きです!水の侵入を防ぐ使用!熱を逃がさず湿気は通す保温性!取り外し可能なフード!フード取り外し後のボタンも隠せる!

ベージュ サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)66 着丈(cm)82 素材ストレッチマイクロタフタ ○ファスナー/フロント:コイル(引手 金属)右胸ポケット:コイル(引手 金属) ○ボタン/プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする