曜日別特売
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238

バック画像

SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238
SPT32420 防水防寒ジャケット サンエス 02195238

防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
グリーン
内容量1着注文コード02195238品番SPT32420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

撥水機能と防水テープで雨や雪を徹底ブロック!裏地や中綿にもこだわった高機能防寒着です!取り外しフード、右胸止水ファスナー、後身反射、ポケット付きです!水の侵入を防ぐ使用!熱を逃がさず湿気は通す保温性!取り外し可能なフード!フード取り外し後のボタンも隠せる!

グリーンサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)84素材ストレッチマイクロタフタ ○ファスナー/フロント:コイル(引手 金属)右胸ポケット:コイル(引手 金属) ○ボタン/プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする