EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130

バック画像

EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130
EH32490 -BS012 防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 02196130

防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ブラック
内容量1セット注文コード02196130品番EH32490 -BS012
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)

付属品RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)ブラックサイズM胸囲(cm)104肩幅(cm)43着丈(cm)66素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする