バック画像
サンエス
防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02196157
品番
EH32490 -BS012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
種別
ベスト
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
表:タフタ ナイロン100、 裏地:タフタ ポリエステル100(帯電防止加工)、中綿:タフタ ポリエステル100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
機能
防寒、発熱
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。