防寒ベスト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02196227 品番EH32490 -BS014
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)

付属品RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024 ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 着丈(cm)72 素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする