防寒プルオーバー (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02196656 品番EH32480-BS014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!

付属品RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024 ネイビー サイズM 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 素材表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100% 温度設定【4段階】赤/強 白/中 青/弱
注意
※バッテリーは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする