サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
防寒プルオーバー (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02196690
品番
EH32480-BS014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!
付属品
RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74
素材
表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%
温度設定
【7段階】赤/強 白/中 青/弱
注意
※バッテリーは付属しています。