・届いてすぐ、手軽にきちんとおまつりできる
モダン神棚板「fu-ka」と神具一式がセットになりました。 神具を一つずつ集める必要がなく、正式な形でおまつりできます。
・簡単取り付け
女性一人でも取り付けやすい軽量設計で、 どなたでも五分ほどでお取り付けできます。 壁への傷を最小限に抑える設計で、石膏ボードも取付可能。 賃貸でも安心して使える設計です。
・神具もならべられ、一台でおまつりできる。
棚板の上には神具一式をならべられ、 一台で正式な形でおまつりをすることができます。
・凹凸が少なく、お掃除が簡単
軽量で取り外しがしやすく、凹凸が少ないことにより 隅々のお掃除も簡単に行えます。
・破魔矢もスッキリ納められます
置き場所に困りがちな「破魔矢」を棚板下にお納めできます。 バランスの美しさを考えて、作られたサイズ感です。
・素材にはラバーウッドを使用
材質が優れており、なおかつ他の木材と比較しても安い傾向にあります。 ゴム材は天然のゴムを採取した後に利用されている木材のため、 環境によい材料としても近年注目を集めています。 ゴム材で作られたものとしての代表例をあげると 学習机、家具、テーブルなどが挙げられます。
・自然素材を無駄なく使うフィンガージョイント
指と指を組み合わせたようにジグザグに切削加工して、相互にはめ込んで接着する接合 方法です。自然素材の木材を無駄なく使え、価格を抑えることのできる環境に優しい、 加工方法です。
・人にも個性があるように、木にも一点一点の個性があります。
幹が土壌中のミネラル分を吸収した時の跡がスジ状、波状の木目となり ます。このような木目も天然木ならではの味わい深い表情のひとつです。