C5110036 インパクトドライバー用ビット ベッセル 片頭 本数10 02198323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトドライバー用ビット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)36 硬度E 先端形状マイナス(-) 注文コード02198323 品番C5110036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・硬度・先端形状など17種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。

全長(mm)36 硬度E 適合機器ベツセルNo.2500 No.2400 先端形状マイナス(-) 種別ビット 先端寸法(mm)10 本数10 差込角対辺(mm)8 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02198323 C5110036 37435352 C51 -10X36E インパクトドライバー用ビット ベッセル インパクトドライバー用ビット ベッセル 1パック(10本) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02198393
2021-03-24
用途:
自動車整備に使用しています。

まだ使っていませんがビッドがよく折れるので、10本セットは助かります。

対象商品:
02198357
2020-10-03
用途:
車のメンテランス

やはりメーカー品なので、ねじ溝にフィットして固着したねじの取り外しに重宝していますが無理をする為、刃先か欠けやすい。

対象商品:
02198375
2020-01-31
用途:
自動車整備業で使用

他車のどこよりもお安く買えました。
ありがとうございました。
耐久性はベッセルですので安心はしております。

対象商品:
02198375
2020-04-21
用途:
ドアストライカー、ブレーキローター交換作業
松本亘弘商店 様

インパクトドライバーで使用してますが耐久性抜群です

対象商品:
02198357
2016-10-03
用途:
ストーブ分解整備

ビット先強度が折損する事無く具合が良いです

対象商品:
37435377
2016-07-30
用途:
芝刈り機の下歯交換
株式会社サンメンバーズカントリークラブ 様

さすがベッセル 強度もあり合格点です

対象商品:
02198357
2015-04-06
用途:
車輌整備、エンジン分解整備

高いトルクが必要な作業に使用すると、直ぐに先端が破断しますが、トータル費用を比べると他メーカより安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
02198375
2015-04-06
用途:
バイクのエンジン整備(スズキ)

安価で大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする