3000D ワイヤーストリッパー ベッセル 02198551

ワイヤーストリッパー

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別平行ビニール線用 色(柄)オレンジ 注文コード02198551 品番3000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。

全長(mm)170 質量(g)350 色(柄)オレンジ 種別平行ビニール線用 線芯直径および公称断面積0.75mm2 ×2、1.25m2 ×2(平行ビニール線用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02198551 3000D 35150087 P-90-F ワイヤーストリッパー ホーザン ワイヤーストリッパー ホーザン 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
生産時に使用
製造業

それまで使用していたものが破損しました。発注後短期間で納入いただき生産でのロスをい最小限におさえることができました。

2025-07-01
用途:
ビニル電線の皮むき作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今までニッパーにて皮むきをしていましたが、使ってみて簡単、素晴らしい,なぜ今まで使わなかったのか不思議です。さしたる高価な道具でもないのに、今後とも愛用したいと思います。

対象商品:
02198542
2023-11-09
用途:
電気機器のメンテナンス用

被覆剥ぎのゲージが良いです。
セットしておくと同じ長さだけ被覆を剥けるので助かります。
さっそく使う長さにセットしました。
二つの部品を一つのネジで固定しているので調整はコツがいります。

対象商品:
02198524
2020-06-15
用途:
電線のストリップ

前も同じストリッパーを使用しており、工具の更新のため購入、ベッセルさんのストリッパーは作りもしっかりしており使用感も良い為使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02198542
2020-01-28
用途:
実習作業用
横河ソリューションサービス株式会社 様

数本同じものを持っているが、数が不足したのと、古い物との交換用として購入。
メーカー品なので全く問題無しです。

2人が参考にしています
対象商品:
02198542
2020-02-07
用途:
0.9mm2のより線の端末作業
建設業・工事業

細線の皮むきは、心線を傷付け易いのですが、刃の噛み合わせも、非常に良く、満足しています。

対象商品:
02198542
2020-01-24
用途:
配線の修復に使用します、
河合農産 様 (農・林・水産業)

今日1月24日に使用しましたが使いやすです、会社で何度か使用してましたので思った様に使用できました。

対象商品:
02198542
2020-03-03
用途:
電線の被覆剥き
興国機工株式会社 様

以前より使用 更新のため もう少しコンパクトだと工具箱保管も便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする