プラスチックハンマー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02198734 品番 No.70(1)
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)295 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業 呼称1 頭部長(mm)110 トラスコ品番124-6402 質量(g)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
機械加工 ワーク位置調整

硬さや重さのバランスが良く非常に使いやすいです。
以前は鉛のハンマーやゴムハンマーなどを使用していましたがもう戻れません。
作業性の向上を見込めると思います。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
02198734
2022-07-17
用途:
金槌
不動産業

パイプ棚の組み立て替えに使用しました。音が穏やかなので、金属製よりも適しています。

対象商品:
02198777
2021-12-02
用途:
バイクメンテナンス
有限会社小倉モータース 様

使いやすいサイズ間でいいと思います。
壊れたらまた購入します。

対象商品:
02198734
2021-02-12
用途:
真ちゅう製部品の挿入作業

今回2回目の購入になります。
手ごろな値段、早々の発送満足してます。

耐久性も今のところ問題なしです!

対象商品:
02198777
2021-04-08
用途:
組み立て作業
卸売・小売業

ヘッドの硬さも丁度良いです。製品も傷が付かず安心して使えます。

対象商品:
02198734
2020-09-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今回もリピート購入でしたが、大変造りが良くヘッド部の固さが丁度いいので割れにくく耐久性にも優れていると思いますので是非お勧めします。

対象商品:
02198743
2020-09-03
用途:
バイクの整備
motorlando 様

ベッセルのプラスチックハンマーは、使いやすく良い工具です。

対象商品:
02198761
2020-05-04
用途:
自動車整備に
運輸・通信業

今回自動車のサスペンション交換をする為、頭の部分が小さいこちらのプラハンを購入しました。せまい所のボルトを軽く叩いて抜いたりはめたりと、とても使いやすくて便利でした。購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする