曜日別特売
STN790A STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン STMicro 02199307

STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード02199307品番STN790A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 1.6 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●The device in manufactured in low voltage PNP planar technology by using a ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.Very low collector to emitter saturation voltage 3A continuous collector current DC current gain, hFE >100 SOT-223 plastic package for surface mounting circuits in tape and reel packing 40 V breakdown voltage V(BR)CER Applications Power management in portable equipment Voltage regulation in bias supply circuits Switching regulator in battery charger applications Heavy load driverRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする