STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 442V, P6KE250ARL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6000個) 注文コード02199420 品番P6KE250ARL
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 442V●最小ブレークダウン電圧 237V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧 213V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 9A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Max +175 ℃mm●高さ 3.53mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする