室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の スタンダードニッパー
穴付スタンダードニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02199881
品番
450P-125
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
広く一般的に使用されているニッパです。
寸法(mm)
125
仕様
ソフトカバー・穴付
その他
穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
トラスコ品番
104-1410
全長(mm)
125
質量(g)
70
穴径(Φmm)
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2