穴付スタンダードニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02199897 品番 450P-150
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

広く一般的に使用されているニッパです。

寸法(mm)150 仕様ソフトカバー・穴付 その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。 トラスコ品番104-1428 全長(mm)150 質量(g)130 穴径(Φmm)1.7 刃形薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする