超硬ミゼットニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02199976 品番 CT55-120
参考基準価格(税別)¥14,380 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)
・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付

呼び寸法(mm)120 仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付 トラスコ品番104-1568 全長(mm)120 質量(g)70 刃形薄刃、平刃 寸法a(mm)12.5 寸法b(mm)8.5 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 寸法c(mm)12.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02199976
2023-11-14
用途:
製造工程

とにかく安く購入できたので、満足です。ワイヤーカットの工程で使用していますが、とてもきれいにカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする