超硬ミゼットニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02199985 品番 CT55-150
参考基準価格(税別)¥15,580 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)
・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付

呼び寸法(mm)150 仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付 トラスコ品番104-1576 全長(mm)150 質量(g)135 刃形薄刃、平刃 寸法a(mm)17.5 寸法b(mm)10.0 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 寸法c(mm)19.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02199976
2023-11-14
用途:
製造工程

とにかく安く購入できたので、満足です。ワイヤーカットの工程で使用していますが、とてもきれいにカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする