室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の ヒートニッパー
ヒートニッパ用トランス 替ヒータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
HT120・ HT130・ HT140・HT160・HT170・HT180
注文コード
02200125
品番
W19
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全てのヒートニッパに使用できるトランスです。
ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
摘要
替ヒータ 24V-19W(HT200以外)
適合
HT120・ HT130・ HT140・HT160・HT170・HT180
トラスコ品番
111-5448