室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
ガタ修正具付ハイプラニッパ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
02200231
品番
160SG-150
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
樹脂ゲート切断に !
ガタ修正機能が付いています。
仕様
ソフトカバー
バネ
グイチ防止ストッパー
バネ落下防止ストッパ付
全長(mm)
150
トラスコ品番
104-1908
寸法(mm)
150
質量(g)
115
切断能力(Φmm)
5.0(軟質樹脂)