室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
水平プラニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02200247
品番
170S-150
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
樹脂ゲート切断に!
刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
仕様
ソフトカバー
バネ
バネ落下防止ピン付
寸法(mm)
150
トラスコ品番
104-1461
全長(mm)
150
質量(g)
120
切断能力(Φmm)
5.0(軟質樹脂)