フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の 強力ニッパー
超硬刃付強力ニッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02201035
品番
470-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃の部分に超硬刃を接着。
ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
寸法(mm)
175
質量(g)
230
トラスコ品番
117-9497
全長(mm)
175
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3