Releco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202107 品番C12A21BX24AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●コイル電圧 : 24V ac/dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : スルーホール●最大スイッチング電圧 AC : 250V●最大スイッチング電圧 DC : 30V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 290 (ac)、742 (dc) Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC/AC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsIP40 rated RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする