STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202877 品番L6206PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする