内容量1個仕様●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 12 V●標準スイッチング周波数 : 100kHz●動作温度 Max : +150 ℃mm●3相BLDCモータドライバ、STMicroelectronics. ブラシレスDCモータドライバには、三相ブリッジ構成のパワードライバが含まれています。 ホール効果センサ及びPWM電流コントローラ用のデコードロジックがICに集積されており、マイクロコントローラコマンドでBLDCモータを自律的に駆動します。 過熱、過電流、及び電圧低下状況からの組み込み回路保護と診断機能により、堅牢で信頼性の高い電子設計が実現します。注文コード02202886品番L6235PD