オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 電工ハンマー
グリーン電工レンチハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02203223
品番
DPC-17
参考基準価格(税別)
¥6,625
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
電気工事に適しています。
軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト)
17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類
電工ハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
255
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
ポリカーボネート
主な用途
電気・設備工事用
トラスコ品番
395-8671
質量(g)
340