※使用例
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02203521
品番
OHS-15
参考基準価格(税別)
¥26,875
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#15
頭部対辺(mm)
72
頭部長(mm)
210
硬度
HRC40〜50
頭質量(g)
6700
トラスコ品番
123-5001
質量(kg)
7